Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 600x900 G - PINT336000900L2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1065 W
hauteur - 600 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2120 W
exposant N - 1.3486
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537603861
Réf. Sonepar
03100760386
Réf. Fournisseur
PINT336000900L2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1065 W
hauteur:
600 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2120 W
exposant N:
1.3486
contenu en eau:
8.82 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


