Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 750x1000 D - PINT337501000R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 750x1000 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1411 W

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2818 W

  • exposant N - 1.3543

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537492595

Réf. Sonepar

03100749259

Réf. Fournisseur

PINT337501000R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1411 W

hauteur:

750 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2818 W

exposant N:

1.3543

contenu en eau:

12.3 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1000mm , puissance 2818W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson