Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 750x1500 D - PINT337501500R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 750x1500 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2116 W

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 1500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 4227 W

  • exposant N - 1.3543

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537540289

Réf. Sonepar

03100754028

Réf. Fournisseur

PINT337501500R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2116 W

hauteur:

750 mm

longueur:

1500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

4227 W

exposant N:

1.3543

contenu en eau:

18.45 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 1500mm , puissance 4227W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson