Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 750x2000 D - PINT337502000R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 750x2000 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2822 W

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5636 W

  • exposant N - 1.3543

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537492762

Réf. Sonepar

03100749276

Réf. Fournisseur

PINT337502000R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2822 W

hauteur:

750 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

5636 W

exposant N:

1.3543

contenu en eau:

24.6 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 2000mm , puissance 5636W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson