Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 750x2600 D - PINT337502600R2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 3668 W
hauteur - 750 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 7326 W
exposant N - 1.3543
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537492311
Réf. Sonepar
03100749231
Réf. Fournisseur
PINT337502600R2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
3668 W
hauteur:
750 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
7326 W
exposant N:
1.3543
contenu en eau:
31.98 l
Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


