Non retournable

Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 750x2600 G - PINT337502600L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 750x2600 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 3668 W

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 7326 W

  • exposant N - 1.3543

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537604455

Réf. Sonepar

03100760445

Réf. Fournisseur

PINT337502600L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

3668 W

hauteur:

750 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

7326 W

exposant N:

1.3543

contenu en eau:

31.98 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude INTEGRA HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 750mm , largeur 2600mm , puissance 7326W

Quelques mots du fabricant :

Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec des professionnels de la prescription et de l'installation. Nous conduisons l'avenir avec des solutions complètes de chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous assurer que cela soit réalisé sur le long terme

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson