Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 900x1200 D - PINT339001200R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 900x1200 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1953 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3912 W

  • exposant N - 1.36

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537492519

Réf. Sonepar

03100749251

Réf. Fournisseur

PINT339001200R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1953 W

hauteur:

900 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

3912 W

exposant N:

1.36

contenu en eau:

15.96 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 1200mm , puissance 3912W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson