Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 900x1800 D - PINT339001800R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 900x1800 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 2929 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 5868 W

  • exposant N - 1.36

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537492809

Réf. Sonepar

03100749280

Réf. Fournisseur

PINT339001800R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

2929 W

hauteur:

900 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

5868 W

exposant N:

1.36

contenu en eau:

23.94 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 1800mm , puissance 5868W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson