Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 900x2600 G - PINT339002600L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 900x2600 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 4231 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 2600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 8476 W

  • exposant N - 1.36

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537604431

Réf. Sonepar

03100760443

Réf. Fournisseur

PINT339002600L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

4231 W

hauteur:

900 mm

longueur:

2600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

8476 W

exposant N:

1.36

Radiateur eau chaude INTEGRA HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 2600mm , puissance 8476W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson