Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 900x2800 G - PINT339002800L2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 900x2800 G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 4557 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 2800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 9128 W

  • exposant N - 1.36

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537604844

Réf. Sonepar

03100760484

Réf. Fournisseur

PINT339002800L2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

4557 W

hauteur:

900 mm

longueur:

2800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

9128 W

exposant N:

1.36

Radiateur eau chaude INTEGRA HP GAUCHE Type 33, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 2800mm , puissance 9128W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson