Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 900x400 D - PINT339000400R2

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau Integra HP 33 900x400 D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 651 W

  • hauteur - 900 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1304 W

  • exposant N - 1.36

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537492359

Réf. Sonepar

03100749235

Réf. Fournisseur

PINT339000400R2

Marque

Radson

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

651 W

hauteur:

900 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1304 W

exposant N:

1.36

contenu en eau:

5.32 l

Radiateur eau chaude INTEGRA HP Type 33, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 400mm , puissance 1304W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson