Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

Radson - Radiateur panneau VERTICAL 10 1500 450 - VRP101500450

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 375 W

  • hauteur - 1500 mm

  • longueur - 450 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 721 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537692957

Réf. Sonepar

03100769295

Réf. Fournisseur

VRP101500450

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

375 W

hauteur:

1500 mm

longueur:

450 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

721 W

exposant N:

1.2823

contenu en eau:

3.08 l

pays de fabrication:

BELGIQUE

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 10,vertical blanc, hauteur 1500mm , largeur 450mm, puissance 721 W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson