nouveau

Radson - Radiateur panneau VERTICAL 10 2100 750 - VRP102100750

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 804 W

  • hauteur - 2100 mm

  • longueur - 750 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1561 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537692551

Réf. Sonepar

03100769255

Réf. Fournisseur

VRP102100750

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

804 W

hauteur:

2100 mm

longueur:

750 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1561 W

exposant N:

1.2981

contenu en eau:

7.25 l

pays de fabrication:

BELGIQUE

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 10,vertical blanc, hauteur 2100mm , largeur 750mm, puissance 1561 W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson