Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil
nouveau

Radson - Radiateur panneau VERTICAL 20 1800 750 - VRP201800750

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1054 W

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 750 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2065 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537665722

Réf. Sonepar

03100766572

Réf. Fournisseur

VRP201800750

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1054 W

hauteur:

1800 mm

longueur:

750 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2065 W

exposant N:

1.3167

contenu en eau:

12.1 l

pays de fabrication:

BELGIQUE

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 20,vertical blanc, hauteur 1800mm , largeur 750mm, puissance 2065 W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson