nouveau

Radson - Radiateur panneau VERTICAL 21 1500 750 - VRP211500750

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau VERTICAL 21 1500 750

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1087 W

  • hauteur - 1500 mm

  • longueur - 750 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2150 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537693015

Réf. Sonepar

03100769301

Réf. Fournisseur

VRP211500750

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1087 W

hauteur:

1500 mm

longueur:

750 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2150 W

exposant N:

1.3351

contenu en eau:

10.3 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 21,vertical blanc, hauteur 1500mm , largeur 750mm, puissance 2150 W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson