nouveau

Radson - Radiateur panneau VERTICAL 22 1500 300 - VRP221500300

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie
Radson - Radiateur panneau VERTICAL 22 1500 300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 538 W

  • hauteur - 1500 mm

  • longueur - 300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1050 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537693046

Réf. Sonepar

03100769304

Réf. Fournisseur

VRP221500300

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

538 W

hauteur:

1500 mm

longueur:

300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1050 W

exposant N:

1.3102

contenu en eau:

4.05 l

pays de fabrication:

POLOGNE

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 22,vertical blanc, hauteur 1500mm , largeur 300mm, puissance 1050 W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson