Non retournablenouveau

Radson - Radiateur panneau VERTICAL 22 2100 300 - VRP222100300

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 684 W

  • hauteur - 2100 mm

  • longueur - 300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1337 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537665630

Réf. Sonepar

03100766563

Réf. Fournisseur

VRP222100300

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

684 W

hauteur:

2100 mm

longueur:

300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1337 W

exposant N:

1.3115

contenu en eau:

5.65 l

pays de fabrication:

BELGIQUE

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 22,vertical blanc, hauteur 2100mm , largeur 300mm, puissance 1337 W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson