Non retournablenouveau

Radson - Radiateur panneau VERTICAL 22 2300 450 - VRP222300450

PURMO GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1080 W

  • hauteur - 2300 mm

  • longueur - 450 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2115 W

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438537665661

Réf. Sonepar

03100766566

Réf. Fournisseur

VRP222300450

Marque

Radson

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1080 W

hauteur:

2300 mm

longueur:

450 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2115 W

exposant N:

1.3166

contenu en eau:

9.35 l

pays de fabrication:

BELGIQUE

Radiateur eau chaude VERTICAL Type 22,vertical blanc, hauteur 2300mm , largeur 450mm, puissance 2115 W

Un produit Radson

Découvrez toute la gamme Radson