Radson - Radiateur panneau habillé Integra Parada HP 33 300x700 D - PPAR333000700R2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 470 W
hauteur - 300 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 920 W
exposant N - 1.3159
Conditionnement
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537861001
Réf. Sonepar
03100786100
Réf. Fournisseur
PPAR333000700R2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
470 W
hauteur:
300 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
920 W
exposant N:
1.3159
contenu en eau:
3.57 l

Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


