Radson - Radiateur panneau habillé Integra Ramo HP 21 400x3000 D - PRAM214003000R2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1446 W
hauteur - 400 mm
longueur - 3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2787 W
exposant N - 1.2846
Conditionnement
8 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6438537852863
Réf. Sonepar
03100785286
Réf. Fournisseur
PRAM214003000R2
Marque
Radson
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1446 W
hauteur:
400 mm
longueur:
3000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2787 W
exposant N:
1.2846
contenu en eau:
13.5 l

Un produit Radson
Découvrez toute la gamme Radson


