Non retournable

Ram - 100 EMBASES A AILETTE - 59230

RAM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • rayon interne - 8 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • gabarit de trous NATO - Non

  • maintien de fonction en cas d'incendie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3167490592303

Réf. Sonepar

00185059230

Réf. Fournisseur

59230

Marque

Ram

rayon interne:

8 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

galvanisé en continu

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

PVC

couleur:

anthracite

pays de fabrication:

FRANCE

BOITE DE 100 EMBASES A AILETTE Ø 8 EN NYLON (EMBASE POUR COLLIERS D'INSTALLATION NYLON)

Un produit Ram

Découvrez toute la gamme Ram