Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ram - BTE 100 COLLIERS ISO tube 21/22 - 52222

RAM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté au diamètre du tube - 21...22 mm

  • type de fixation - clou en acier

  • matériau - acier

  • fermé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3167490522225

Réf. Sonepar

00185052222

Réf. Fournisseur

52222

Marque

Ram

adapté au diamètre du tube:

21...22 mm

type de fixation:

clou en acier

matériau:

acier

fermé:

Non

BOITE DE 100 COLLIERS SIMPLES ISOHONIQUES DE Ø 22 FILETAGE 7X150 EN ACIER ZINGUE

Un produit Ram

Découvrez toute la gamme Ram