Ram - BTE 100 PATTES A VIS BOIS 80 - 95528
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
longueur - 80 mm
forme de la tête/extrémité - culasse
système à vis - fente
qualité du matériau - acier inoxydable 316 L (1.4404)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3167490955283
Réf. Sonepar
00185095528
Réf. Fournisseur
95528
Marque
Ram
matériau:
acier
longueur:
80 mm
forme de la tête/extrémité:
culasse
système à vis:
fente
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 L (1.4404)
traitement de la surface:
autre
trempé:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Ram
Découvrez toute la gamme Ram


