Ram - BTE 100 PATTES A VIS METAUX 5x50/57 - 95420
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
forme de la tête/extrémité - tête plate
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 50 mm
système à vis - fente de vis
taille de fil (M..) - 5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3167490954200
Réf. Sonepar
00185095420
Réf. Fournisseur
95420
Marque
Ram
matériau:
acier
forme de la tête/extrémité:
tête plate
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
50 mm
système à vis:
fente de vis
taille de fil (M..):
5
qualité du matériau:
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de filetage:
métrique
avec écrou:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Ram
Découvrez toute la gamme Ram


