Ram - BTE 100 RAMTWIST METAL+PAV - 91907
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
diamètre d'alésage - 7 mm
type de filetage - métrique
avec vis - Oui
longueur de cheville - 42 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3167490919070
Réf. Sonepar
00185091907
Réf. Fournisseur
91907
Marque
Ram
matériau:
acier
diamètre d'alésage:
7 mm
type de filetage:
métrique
avec vis:
Oui
longueur de cheville:
42 mm
avec filetage:
Oui
Un produit Ram
Découvrez toute la gamme Ram


