Ram - BTE 200 VIS AGGLO TR POZI 5x30. - 22739
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
longueur - 30 mm
forme de la tête/extrémité - tête ronde bombée
système à vis - cruciforme
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3167490227397
Réf. Sonepar
00185022739
Réf. Fournisseur
22739
Marque
Ram
matériau:
acier
longueur:
30 mm
forme de la tête/extrémité:
tête ronde bombée
système à vis:
cruciforme
traitement de la surface:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Ram
Découvrez toute la gamme Ram


