Ram - BTE 250 VIS AUTOP TF 4.8 x 25 - 21958
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
diamètre du filetage - 4.5 mm
longueur - 25 mm
système à vis - cruciforme
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (V4A)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3167490219583
Réf. Sonepar
00185021958
Réf. Fournisseur
21958
Marque
Ram
matériau:
acier
diamètre du filetage:
4.5 mm
longueur:
25 mm
système à vis:
cruciforme
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
moulage de filetage:
en forme de filetage
auto-foreur:
Oui
forme de la tête/extrémité:
tête plate
trempé:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Ram
Découvrez toute la gamme Ram


