Ram - BTE 50 COLLIERS DBLES ISO 16/18 - 54218
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté au diamètre du tube - 18...18 mm
type de fixation - cheville enfichable injectée (double)
matériau - acier
fermé - Non
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3167490542186
Réf. Sonepar
00185054218
Réf. Fournisseur
54218
Marque
Ram
adapté au diamètre du tube:
18...18 mm
type de fixation:
cheville enfichable injectée (double)
matériau:
acier
fermé:
Non
couleur:
gris
connectable:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Ram
Découvrez toute la gamme Ram


