Ram - MODULE ATTACHES A CLOUER 16&20mm - 003000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur de clou - 20 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3167495020610
Réf. Sonepar
00185001107
Réf. Fournisseur
003000V
Marque
Ram
longueur de clou:
20 mm
pays de fabrication:
FRANCE
MODULE PROMOTION DIAMANT ATTACHES A CLOUER 16&20mm
Un produit Ram
Découvrez toute la gamme Ram


