Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ram - SACH 100 BAGCLIP - 58001

RAM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - cheville universelle

  • diamètre d'alésage - 12 mm

  • matériau - plastique

  • avec bord - Oui

  • qualité du matériau - PVC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3167490580010

Réf. Sonepar

00185058001

Réf. Fournisseur

58001

Marque

Ram

modèle:

cheville universelle

diamètre d'alésage:

12 mm

matériau:

plastique

avec bord:

Oui

qualité du matériau:

PVC

avec vis:

Non

adapté à une vis à bois hexagonale:

Non

adapté à une fixation avec collier:

Oui

couleur:

blanc

adapté au béton-gaz:

Non

SACHET DE 100 BAGCLIP Ø 12 EN NYLON (PERMET DE POSER LES CLIPEO ET RAMCLIP DANS LE PLÂTRE ET LES CARREAUX DE PLÂTRE) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)

Un produit Ram

Découvrez toute la gamme Ram