Ram - SACH 5 COLLIERS SIMPLES ISO 32 - 52032
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 33 mm
diamètre - 32...32 mm
matériau - acier
type de fixation - trou de vis
résistant aux UV - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3167490520320
Réf. Sonepar
00185052032
Réf. Fournisseur
52032
Marque
Ram
diamètre nominal:
33 mm
diamètre:
32...32 mm
matériau:
acier
type de fixation:
trou de vis
résistant aux UV:
Oui
modèle:
fermé
sans halogène:
Oui
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Oui
couleur:
noir
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Ram
Découvrez toute la gamme Ram


