Ram - SEAU 250 RAMCLIP GRIS SIMPLE 14 mm - 55914

RAM
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 14 mm

  • type de fixation - montage à clipsage

  • nombre de câbles/tubes - 1

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3167490559146

Réf. Sonepar

00185055914

Réf. Fournisseur

55914

Marque

Ram

diamètre nominal:

14 mm

type de fixation:

montage à clipsage

nombre de câbles/tubes:

1

pays de fabrication:

FRANCE

SEAU DE 250 RAMCLIP GRIS SIMPLE Ø 14 EN NYLON (FIXATION POUR GAINES SOUPLES) FABRIQUE EN France (RAM WISSOUS)

Un produit Ram

Découvrez toute la gamme Ram