Raychem - Armoire de régulation, 9x20 A, unité de régulation HWAT-ECO incluse - 294452-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
nombre total de groupes - 3
courant assigné de l'interrupteur général - 63 A
matériau du boîtier/corps - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414506005493
Réf. Sonepar
00072600549
Réf. Fournisseur
294452-000
Marque
Raychem
mode de pose:
saillie
protection:
disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
nombre total de groupes:
3
courant assigné de l'interrupteur général:
63 A
matériau du boîtier/corps:
acier
indice de protection (IP):
IP65
nombre de phases:
3
nombre de groupes directs:
0
nombre de groupes de luminaires:
0
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:
3
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
3
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:
0
interrupteur principal de protection:
Oui
nombre de pôles interrupteur général:
3
protection RCD entrant:
Non
protection haute intégrité:
Non
protection fractionnée de la charge:
Non
double protection RCD:
Non
nombre de voies sortantes:
9
pays de fabrication:
POLOGNE
avec prise:
Non
protection contre les surtensions:
Oui
avec mètre:
Non
hauteur:
600 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
210 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
avec couvercle transparent:
Non
verrouillable:
Oui
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
type de couverture:
porte
type de fermeture:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Un produit Raychem
Découvrez toute la gamme Raychem


