Raychem - Armoire de régulation syst de sprinkler, 6 x16 A, pour 3 tuyaux sprinklers - 300074-000

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Armoire de régulation syst de sprinkler, 6 x16 A, pour 3 tuyaux sprinklers

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

  • nombre total de groupes - 2

  • courant assigné de l'interrupteur général - 32 A

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506006193

Réf. Sonepar

00072600619

Réf. Fournisseur

300074-000

Marque

Raychem

mode de pose:

saillie

protection:

disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur

nombre total de groupes:

2

courant assigné de l'interrupteur général:

32 A

matériau du boîtier/corps:

acier

indice de protection (IP):

IP65

nombre de phases:

3

nombre de groupes directs:

0

nombre de groupes de luminaires:

0

nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:

6

nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:

0

nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:

6

interrupteur principal de protection:

Oui

nombre de pôles interrupteur général:

3

protection RCD entrant:

Non

protection haute intégrité:

Non

protection fractionnée de la charge:

Non

double protection RCD:

Non

nombre de voies sortantes:

6

pays de fabrication:

POLOGNE

avec prise:

Non

protection contre les surtensions:

Oui

avec mètre:

Non

hauteur:

800 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

210 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

avec couvercle transparent:

Non

verrouillable:

Oui

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

type de couverture:

porte

type de fermeture:

autre

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

Système intégré de régulation et de surveillance à haute performance, pour la protection antigel des tuyaux des systèmes de sprinklers. Circuits de chauffage primaire et secondaire redondant, 3 tuyaux 6 circuits.

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem