Raychem - Armoire électrique pour le mise hors gel des chéneaux et gouttières / systèmes d - 1244-021417

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
protection - disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
nombre total de groupes - 1
courant assigné de l'interrupteur général - 40 A
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414506020984
Réf. Sonepar
00072602098
Réf. Fournisseur
1244-021417
Marque
Raychem
mode de pose:
saillie
protection:
disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
nombre total de groupes:
1
courant assigné de l'interrupteur général:
40 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
nombre de phases:
1
nombre de groupes directs:
1
nombre de groupes de luminaires:
0
nombre de combinaisons interrupteur diff. / disjoncteur avec contact auxiliaire:
0
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA:
1
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA:
0
interrupteur principal de protection:
Oui
nombre de pôles interrupteur général:
3
protection RCD entrant:
Non
protection haute intégrité:
Non
protection fractionnée de la charge:
Non
double protection RCD:
Non
nombre de voies sortantes:
1
pays de fabrication:
POLOGNE
groupe de cuisinières:
sans
groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort:
Non
avec prise:
Non
avec transformateur de sonnerie:
Non
protection contre les surtensions:
Non
avec mètre:
Non
hauteur:
436 mm
largeur:
310 mm
largeur en nombre de modules:
436
profondeur:
148 mm
possibilité de montage en saillie:
Non
avec couvercle transparent:
Non
verrouillable:
Non
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
type de couverture:
porte
type de fermeture:
autre
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Un produit Raychem
Découvrez toute la gamme Raychem


