Raychem - Armoire en aluminium RIM-DRAINTRACE-KIT, ruban chauf. GM-2XT pré-terminé, 230 V - 1244-022477

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Armoire en aluminium RIM-DRAINTRACE-KIT, ruban chauf. GM-2XT pré-terminé, 230 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - gouttière/surface de toit

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 65 °C

  • longueur - 12 m

  • tension nominale - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506022049

Réf. Sonepar

00072602204

Réf. Fournisseur

1244-022477

Marque

Raychem

application:

gouttière/surface de toit

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

65 °C

longueur:

12 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

36 W/m

Blindage:

tresse

diamètre:

1690 mm

hauteur:

6.2 mm

largeur:

13.7 mm

puissance constante:

Non

auto-limitation:

Oui

matériau du blindage:

cuivre

traitement de surface du blindage:

étamé

couleur:

noir

pays de fabrication:

CANADA

Unité tout en un de mise hors gel standard à encliquetage pour évacuations de toit plat ou à faible pente. Ruban chauffant pré-terminé GM-2XT, 230 V.

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem