Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Raychem - Boîte de jonction modulaire, 6xM20, 1xM32/25, bornes 10 mm2, zones dangereuses - 1244-000579

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Boîte de jonction modulaire, 6xM20, 1xM32/25, bornes 10 mm2, zones dangereuses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

  • nombre de bornes de raccordement - 6

  • section de conducteur max. - 10 mm²

  • longueur - 160 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506003154

Réf. Sonepar

00072000061

Réf. Fournisseur

1244-000579

Marque

Raychem

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

nombre de bornes de raccordement:

6

section de conducteur max.:

10 mm²

longueur:

160 mm

largeur:

160 mm

indice de protection (IP):

IP66

profondeur:

90 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

5 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées:

7

type d'entrée:

câble

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

couleur:

noir

avec couverture:

Oui

fixation du couvercle:

vissé

avec couvercle transparent:

Non

plombable:

Oui

tension d'isolement assignée (Ui):

550 V

maintien de fonction:

sans

température d'utilisation:

-55...55 °C

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

Boîtes de jonction en polymère pour la connexion de câbles chauffants à isolation polymère (PI) dans les zones dangereuses. Jusqu'à 100 A. Boîte de jonction modulaire, 6xM20, 1xM32/25, bornes 10 mm².

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem