Raychem - Boîte de jonction modulaire, 6xM25m, 1xM25, plq terre, bornes10 mm2, zones dang - 1244-020506

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 160 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414506020502
Réf. Sonepar
00072602050
Réf. Fournisseur
1244-020506
Marque
Raychem
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
160 mm
profondeur:
90 mm
avec couvercle transparent:
Non
pays de fabrication:
INDE
Un produit Raychem
Découvrez toute la gamme Raychem


