Raychem - Boîte de jonction pour zones non-dangereuses, IP66, 4 entrées, grise - 946607-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau - plastique
nombre de bornes de raccordement - 6
section de conducteur max. - 4 mm²
longueur - 94 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5017455001853
Réf. Sonepar
00072500185
Réf. Fournisseur
946607-000
Marque
Raychem
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
nombre de bornes de raccordement:
6
section de conducteur max.:
4 mm²
longueur:
94 mm
largeur:
94 mm
indice de protection (IP):
IP66
profondeur:
57 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
6 mm
nombre d'entrées:
4
type d'entrée:
câble
sans halogène:
Non
couleur:
gris
avec couverture:
Oui
fixation du couvercle:
vissé
avec couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
660 V
température d'utilisation:
-35...80 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
forme:
carré
numéro RAL:
7035
tension nominale:
230 V
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
type de connexion:
borne à vis
Un produit Raychem
Découvrez toute la gamme Raychem


