Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Raychem - Boîte de regroupement modulaire, 4xM25, 1xM32, bornes 16 mm2, zones dangereuses, - 1244-006656

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Boîte de regroupement modulaire, 4xM25, 1xM32, bornes 16 mm2, zones dangereuses,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - montage en saillie

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 220 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506010350

Réf. Sonepar

00072601035

Réf. Fournisseur

1244-006656

Marque

Raychem

modèle:

montage en saillie

matériau du boîtier/corps:

autre

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

220 mm

hauteur:

4.72 mm

profondeur:

3.54 mm

avec couvercle transparent:

Non

Boîtes de regroupement pour le raccordement électrique, à entrées multiples, homologuées pour les zones dangereuses. Boîte de regroupement modulaire, 4xM25, 1xM32, borne 16 mm².

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem