Raychem - Boîte de regroupement modulaire, 7xM25, 1xM32, bornes 16 mm2, zones dangereuses, - 1244-006657

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - autre
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 10.53 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414506010367
Réf. Sonepar
00072601036
Réf. Fournisseur
1244-006657
Marque
Raychem
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
autre
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
10.53 mm
hauteur:
6.3 mm
profondeur:
90 mm
avec couvercle transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Raychem
Découvrez toute la gamme Raychem


