Raychem - Bouchons d?arrêt en polyamide, M25, zones dangereuses - 434994-000

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Bouchons d?arrêt en polyamide, M25, zones dangereuses

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP66

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506013696

Réf. Sonepar

00072601369

Réf. Fournisseur

434994-000

Marque

Raychem

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

noir

modèle:

droit

type de garniture d’étanchéité:

plot de remplissage

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

équilibré en pression:

Non

Gamme de bouchons d'arrêt. Adaptés aux zones dangereuses. Bouchon d'arrêt en polyamide, M25.