Raychem - Bte jonction intégrée avec plaque de terre, entrée unique, instal à froid, ATEX - 158251-000

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Bte jonction intégrée avec plaque de terre, entrée unique, instal à froid, ATEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

  • nombre de bornes de raccordement - 3

  • section de conducteur max. - 10 mm²

  • longueur - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5017455007381

Réf. Sonepar

00072500738

Réf. Fournisseur

158251-000

Marque

Raychem

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

nombre de bornes de raccordement:

3

section de conducteur max.:

10 mm²

longueur:

120 mm

largeur:

120 mm

indice de protection (IP):

IP66

profondeur:

90 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

7 mm

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées:

2

type d'entrée:

câble

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

couleur:

noir

avec couverture:

Oui

fixation du couvercle:

vissé

avec couvercle transparent:

Non

plombable:

Non

pays de fabrication:

INDE

température d'utilisation:

-55...56 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

forme:

rectangulaire

type de connexion:

autre

Boîte de jonction intégrée pour la connexion électrique à 1 ruban chauffant. Agréé zones dangereuses. Installation à froid, plaque de terre.

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem