Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Raychem - Colliers de serrage de câbles, 100x 3.6 mm, 100 unités/paquet - 941735-000

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Colliers de serrage de câbles, 100x 3.6 mm, 100 unités/paquet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 3.6 mm

  • longueur de bande - 370 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Non

  • type de fixation - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5017455009811

Réf. Sonepar

00072500981

Réf. Fournisseur

941735-000

Marque

Raychem

largeur de bande:

3.6 mm

longueur de bande:

370 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Non

type de fixation:

autre

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

température de fonctionnement:

0...90 °C

qualité du matériau:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

fluorescent:

Non

homologation MIL:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Colliers de serrage pour une installation rapide et facile des rubans de chauffage de traçage électrique. 100x3.6 mm, 100 unités par paquet.

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem