Raychem - Cond temp moy mixte (1,67 m) et hte temp (0,33 m) raccord par thermorétraction - 1244-003474

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Cond temp moy mixte (1,67 m) et hte temp (0,33 m) raccord par thermorétraction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 28.8 mm

  • diamètre intérieur - 23 mm

  • couleur - noir

  • matériau - autre

  • tenue à la flexion - flexible

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506007794

Réf. Sonepar

00072600779

Réf. Fournisseur

1244-003474

Marque

Raychem

diamètre externe:

28.8 mm

diamètre intérieur:

23 mm

couleur:

noir

matériau:

autre

tenue à la flexion:

flexible

sans halogène:

Oui

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

installation sur du béton:

Non

installation de machines et d'équipements:

Non

installation en sous-sol (chape de béton):

Non

installation à l'extérieur:

Oui

température de fonctionnement:

-40...135 °C

couche interne extrêmement glissante:

Non

avec indications en mètres:

Non

résistant aux UV:

Oui

pays de fabrication:

SUISSE

Système de flexible destiné à renforcer la protection mécanique des rubans chauffants parallèles. Agréé zones dangereuses. Conduite mixte à température moyenne (1,67 m) et haute température (0,33 m) raccordée par thermorétraction.

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem