Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Raychem - Conduite température moyenne pour rubans chauffants parallèles, bobine de 25 m - 1244-003280

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Conduite température moyenne pour rubans chauffants parallèles, bobine de 25 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 28.5 mm

  • diamètre intérieur - 23 mm

  • couleur - noir

  • matériau - autre

  • tenue à la flexion - flexible

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506007763

Réf. Sonepar

00072600776

Réf. Fournisseur

1244-003280

Marque

Raychem

diamètre externe:

28.5 mm

diamètre intérieur:

23 mm

couleur:

noir

matériau:

autre

tenue à la flexion:

flexible

sans halogène:

Oui

finition ignifugée:

Oui

avec manchon:

Non

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

installation en sous-sol (chape de béton):

Non

installation à l'extérieur:

Oui

température de fonctionnement:

-40...135 °C

couche interne extrêmement glissante:

Non

avec indications en mètres:

Non

résistant aux UV:

Oui

Système de flexible destiné à renforcer la protection mécanique des rubans chauffants parallèles. Agréé zones dangereuses. Conduite à température moyenne pour rubans chauffants parallèles, bobine de 25 m.

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem