Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Raychem - Étiquette de signalisation, allemand - 597779-000

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Étiquette de signalisation, allemand

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5017455009569

Réf. Sonepar

00072500956

Réf. Fournisseur

597779-000

Marque

Raychem

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

modèle:

autre

qualité du matériau:

autre

imperméable:

Non

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

langue de l'impression:

allemand

largeur:

70 mm

hauteur:

200 mm

type de fixation:

auto-adhésif

avec matériau de fixation:

Oui

rabattable:

Oui

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

pays de fabrication:

BELGIQUE

Permet d?identifier les tuyaux et les réservoirs bénéficiant du traçage thermique. Étiquette de signalisation, allemand.

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem