Raychem - Étiquette de signalisation, français - 849640-000

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Étiquette de signalisation, français

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5017455010923

Réf. Sonepar

00072501092

Réf. Fournisseur

849640-000

Marque

Raychem

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

modèle:

autre

qualité du matériau:

autre

imperméable:

Non

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

langue de l'impression:

français

largeur:

70 mm

hauteur:

200 mm

type de fixation:

auto-adhésif

avec matériau de fixation:

Oui

rabattable:

Oui

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

pays de fabrication:

BELGIQUE

Permet d?identifier les tuyaux et les réservoirs bénéficiant du traçage thermique. Étiquette de signalisation, français.

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem