Raychem - Jeu de bornes supp pour Raystat-EX-02 connex boîte de jonction JBS, JBM et JBU - 966659-000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - gris
largeur - 10 mm
courant assigné In - 53 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5017455010848
Réf. Sonepar
00072000079
Réf. Fournisseur
966659-000
Marque
Raychem
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
gris
largeur:
10 mm
courant assigné In:
53 A
tension assignée (Ue):
550 V
matériau du corps isolant:
thermoplastique
hauteur:
33.5 mm
profondeur:
69 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
cuivre
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Raychem
Découvrez toute la gamme Raychem


