Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Raychem - Kit de ruban chauffant puiss const, 230 V, 20 W/m, 57 m, thermostat SENZ-WIFI - SZ18300423

CHEMELEX FRANCE
CopieCopie
Raychem - Kit de ruban chauffant puiss const, 230 V, 20 W/m, 57 m, thermostat SENZ-WIFI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - autre

  • type de câble - 2 brins

  • température de maintien max. - 90 °C

  • longueur - 57 m

  • tension nominale - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414506019711

Réf. Sonepar

00072601971

Réf. Fournisseur

SZ18300423

Marque

Raychem

application:

autre

type de câble:

2 brins

température de maintien max.:

90 °C

longueur:

57 m

tension nominale:

230 V

capacité de chauffage:

20 W/m

Blindage:

tresse

diamètre:

5.5 mm

puissance constante:

Oui

auto-limitation:

Non

matériau du blindage:

cuivre

traitement de surface du blindage:

étamé

couleur:

bleu

pays de fabrication:

CHINE

Pour le chauffage au sol, typiquement pour les nouvelles constructions, installé directement dans 10-50 mm de chape. 230 V, 20 W/m, 57 m, thermostat SENZ-WIFI.

Un produit Raychem

Découvrez toute la gamme Raychem